曜日別特売

GT15 12.1型SVGA

GT15 12.1型SVGA - 三菱電機
質量(kg)2.8表示色65536色画面サイズ12.1型内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー
解像度
視野角
入力電源
パネルカット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34949257GT1585-STBAGT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
SVGA:800×600[ドット]左右各65度、上45度、下55度AC100~240V(+10%、-15%)302(W)×228(H)
398,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
34949266GT1585-STBDGT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
SVGA:800×600[ドット]左右各65度、上45度、下55度DC24V(+25%、-20%)302(W)×228(H)
408,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
34949275GT1585V-STBAGT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
SVGA:800×600[ドット]左右各60度、上40度、下50度AC100~240V(+10%、-15%)302(W)×228(H)
420,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
34949284GT1585V-STBDGT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
SVGA:800×600[ドット]左右各60度、上40度、下50度DC24V(+25%、-20%)302(W)×228(H)
430,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
47848762GT1585-STBAGT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)SVGA:800×600ドット左右各65度、上45度、下55度AC100-240V302×228
398,000
取扱い終了
返品不可
47848771GT1585-STBDGT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)SVGA:800×600ドット左右各65度、上45度、下55度DC24V302×228
408,000
取扱い終了
返品不可
47848787GT1585V-STBAGT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)SVGA:800×600ドット左右各60度、上40度、下50度AC100-240V302×228
420,000
取扱い終了
返品不可
47848796GT1585V-STBDGT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)SVGA:800×600ドット左右各60度、上40度、下50度DC24V302×228
430,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34949257GT1585-STBA11661177GT2712-STBAGT1585-STBA グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 11661177グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機1個
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34949266GT1585-STBD11661186GT2712-STBDGT1585-STBD グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 11661186グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機1個
299,800
税込329,780
推奨代替品です
34949275GT1585V-STBA11661177GT2712-STBAGT1585V-STBA グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 11661177グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機1個
289,800
税込318,780
推奨代替品です
34949284GT1585V-STBD11661186GT2712-STBDGT1585V-STBD グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 11661186グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機1個
299,800
税込329,780
推奨代替品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする