曜日別特売

GT15 15型XGA

GT15 15型XGA - 三菱電機
表示色65536色視野角左右各75度、上50度、下60度画面サイズ15型内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
バッテリー
解像度
入力電源
パネルカット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34949327GT1595-XTBD5.0GT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
XGA:1024×768[ドットDC24V(+25%、-20%)383.5(W)×282.5(H)
530,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
34949311GT1595-XTBA5.0GT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
XGA:1024×768[ドットAC100~240V(+10%、-15%)383.5(W)×282.5(H)
520,000
取扱い終了
返品不可
47848744GT1595-XTBA5GT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)XGA:1024×768ドットAC100-240V383.5×282.5
520,000
取扱い終了
返品不可
47848753GT1595-XTBD5GT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)XGA:1024×768ドットDC24V383.5×282.5
530,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34949327GT1595-XTBD11661222GT2715-XTBDGT1595-XTBD グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 11661222グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機1個
399,800
税込439,780
推奨代替品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする