三菱電機
GT16 15型XGA
画面サイズ
15型
表示色
65536色
視野角
左右各75度、上50度、下60度
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
解像度
バッテリー
入力電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34949345
GT1695M-XTBD
TFTカラー液晶(高輝度、広視野角)
SVGA:1024×768[ドット]
GT15-BAT形リチウムバッテリ
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ、システムログデータ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
DC24V(+25%、-20%)
¥530,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
34949336
GT1695M-XTBA
TFTカラー液晶(高輝度、広視野角)
SVGA:1024×768[ドット]
GT15-BAT形リチウムバッテリ
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ、システムログデータ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
AC100~240V(+10%、-15%)
¥520,000
取扱い終了
返品不可
47849042
GT1695M-XTBA
-
XGA:1024×768ドット
GT15-BAT形リチウムイオンバッテリ
AC100-240V
¥520,000
取扱い終了
返品不可
47849051
GT1695M-XTBD
-
XGA:1024×768ドット
GT15-BAT形リチウムイオンバッテリ
DC24V(+25%、-20%)
¥530,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください