| 34949354 | GT1020-LBDW2 | 3色LED(白・ピンク・赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 160×64[ドット](横表示時) | IP67f(JEM1030)相当(前面部) | 0.2(取付け金具を除く) | | | |
| 34949363 | GT1020-LBD2 | 3色LED(緑・橙・赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 160×64[ドット](横表示時) | IP67f(JEM1030)相当(前面部) | 0.2(取付け金具を除く) | | | |
| 34949372 | GT1020-LWD2 | 3色LED(緑・橙・赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 160×64[ドット](横表示時) | IP67f(JEM1030)相当(前面部) | 0.2(取付け金具を除く) | | | |
| 34949381 | GT1020-LWDW2 | 3色LED(白・ピンク・赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 160×64[ドット](横表示時) | IP67f(JEM1030)相当(前面部) | 0.2(取付け金具を除く) | | | |
| 34949397 | GT1020-LBDW | 3色LED(白・ピンク・赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 160×64[ドット](横表示時) | IP67f(JEM1030)相当(前面部) | 0.2(取付け金具を除く) | | | |
| 34949406 | GT1020-LBD | 3色LED(緑・橙・赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 160×64[ドット](横表示時) | IP67f(JEM1030)相当(前面部) | 0.2(取付け金具を除く) | | | |
| 34949415 | GT1020-LWD | 3色LED(緑・橙・赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 160×64[ドット](横表示時) | IP67f(JEM1030)相当(前面部) | 0.2(取付け金具を除く) | | | |
| 34949424 | GT1020-LWDW | 3色LED(白・ピンク・赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 160×64[ドット](横表示時) | IP67f(JEM1030)相当(前面部) | 0.2(取付け金具を除く) | | | |
| 34949433 | GT1020-LBLW | 3色LED(白・ピンク・赤) | DC5V(±5%)シーケンサから給電 | 160×64[ドット](横表示時) | IP67f(JEM1030)相当(前面部) | 0.18(取付け金具を除く) | | | |
| 34949442 | GT1020-LBL | 3色LED(緑・橙・赤) | DC5V(±5%)シーケンサから給電 | 160×64[ドット](横表示時) | IP67f(JEM1030)相当(前面部) | 0.18(取付け金具を除く) | | | |
| 34949451 | GT1020-LWL | 3色LED(緑・橙・赤) | DC5V(±5%)シーケンサから給電 | 160×64[ドット](横表示時) | IP67f(JEM1030)相当(前面部) | 0.18(取付け金具を除く) | | | |
| 34949467 | GT1020-LWLW | 3色LED(白・ピンク・赤) | DC5V(±5%)シーケンサから給電 | 160×64[ドット](横表示時) | IP67f(JEM1030)相当(前面部) | 0.18(取付け金具を除く) | | | |
| 47851081 | GT1155-QSBD | 冷陰極管(交換不可) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | QVGA:320×240(ドット) | IP67f相当(前面部)、IP2X(盤内部) | 0.7 | | | |
| 47851097 | GT1150-QLBD | 冷陰極管(交換不可) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | QVGA:320×240(ドット) | IP67f相当(前面部)、IP2X(盤内部) | 0.7 | | | |
| 47851106 | GT1020-LBD | 3色LED(緑、橙、赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 160×64(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.2 | | | |
| 47851115 | GT1020-LBD2 | 3色LED(緑、橙、赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 160×64(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.2 | | | |
| 47851124 | GT1020-LBL | 3色LED(緑、橙、赤) | DC5V(±5%)シーケンサから給電 | 160×64(ドット) | IP67f相当(前面部) | 1.8 | | | |
| 47851133 | GT1020-LBDW | 3色LED(白、ピンク、赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 160×64(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.2 | | | |
| 47851142 | GT1020-LBDW2 | 3色LED(白、ピンク、赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 160×64(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.2 | | | |
| 47851151 | GT1020-LBLW | 3色LED(白、ピンク、赤) | DC5V(±5%)シーケンサから給電 | 160×64(ドット) | IP67f相当(前面部) | 1.8 | | | |
| 47851167 | GT1155-QTBD | 冷陰極管(交換不可) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | QVGA:320×240(ドット) | IP67f相当(前面部)、IP2X(盤内部) | 0.7 | | | |
| 47851176 | GT1055-QSBD | 冷陰極管(ユーザーでの交換不可) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | QVGA:320×240(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.7 | | | |
| 47851185 | GT1050-QBBD | 冷陰極管(ユーザーでの交換不可) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | QVGA:320×240(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.7 | | | |
| 47851194 | GT1045-QSBD | LED | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | QVGA:320×240(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.45 | | | |
| 47851203 | GT1040-QBBD | LED | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | QVGA:320×240(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.45 | | | |
| 47851212 | GT1020-LWD | 3色LED(緑、橙、赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 160×64(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.2 | | | |
| 47851221 | GT1020-LWD2 | 3色LED(緑、橙、赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 160×64(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.2 | | | |
| 47851237 | GT1020-LWL | 3色LED(緑、橙、赤) | DC5V(±5%)シーケンサから給電 | 160×64(ドット) | IP67f相当(前面部) | 1.8 | | | |
| 47851246 | GT1020-LWDW | 3色LED(白、ピンク、赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 160×64(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.2 | | | |
| 47851255 | GT1020-LWDW2 | 3色LED(白、ピンク、赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 160×64(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.2 | | | |
| 47851264 | GT1020-LWLW | 3色LED(白、ピンク、赤) | DC5V(±5%)シーケンサから給電 | 160×64(ドット) | IP67f相当(前面部) | 1.8 | | | |
| 47851273 | GT1455-QTBDE | LED(交換不可) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | QVGA:320×240(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.7 | | | |
| 47851282 | GT1450-QLBD | LED(交換不可) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | QVGA:320×240(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.7 | | | |
| 47851291 | GT1450-QLBDE | LED(交換不可) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | QVGA:320×240(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.7 | | | |
| 47851307 | GT1030-HBD | 3色LED(緑、橙、赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 288×96(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.3 | | | |
| 47851316 | GT1030-HBD2 | 3色LED(緑、橙、赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 288×96(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.3 | | | |
| 47851325 | GT1030-HBDW | 3色LED(白、ピンク、赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 288×96(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.3 | | | |
| 47851334 | GT1030-HBDW2 | 3色LED(白、ピンク、赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 288×96(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.3 | | | |
| 47851343 | GT1030-HBL | 3色LED(緑、橙、赤) | DC5V(±5%)シーケンサから給電 | 288×96(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.28 | | | |
| 47851352 | GT1030-HBLW | 3色LED(白、ピンク、赤) | DC5V(±5%)シーケンサから給電 | 288×96(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.28 | | | |
| 47851361 | GT1030-HWD | 3色LED(緑、橙、赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 288×96(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.3 | | | |
| 47851377 | GT1030-HWD2 | 3色LED(緑、橙、赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 288×96(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.3 | | | |
| 47851386 | GT1030-HWDW | 3色LED(白、ピンク、赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 288×96(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.3 | | | |
| 47851395 | GT1030-HWDW2 | 3色LED(白、ピンク、赤) | DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 | 288×96(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.3 | | | |
| 47851404 | GT1030-HWL | 3色LED(緑、橙、赤) | DC5V(±5%)シーケンサから給電 | 288×96(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.28 | | | |
| 47851413 | GT1030-HWLW | 3色LED(白、ピンク、赤) | DC5V(±5%)シーケンサから給電 | 288×96(ドット) | IP67f相当(前面部) | 0.28 | | | |