曜日別特売

GT11 5.7型QVGA

GT11 5.7型QVGA - 三菱電機
画面サイズ5.7型内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
バッテリー
表示色
解像度
視野角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34949616GT1155-QTBDQ0.9(取付け金具を除く)GT11-50BAT形リチウムバッテリ
バックアップ対象/時計データ、アラーム履歴、レシピデータ
寿命/交換目安約5年(使用周囲温度:25℃)
256色QVGA:320×240[ドット]左右各70度、上70度、下50度(横表示時)
188,000
取扱い終了
返品不可
34949625GT1155-QTBDA0.9(取付け金具を除く)GT11-50BAT形リチウムバッテリ
バックアップ対象/時計データ、アラーム履歴、レシピデータ
寿命/交換目安約5年(使用周囲温度:25℃)
256色QVGA:320×240[ドット]左右各70度、上70度、下50度(横表示時)
188,000
取扱い終了
返品不可
34949634GT1155-QSBDQ0.9(取付け金具を除く)GT11-50BAT形リチウムバッテリ
バックアップ対象/時計データ、アラーム履歴、レシピデータ
寿命/交換目安約5年(使用周囲温度:25℃)
256色QVGA:320×240[ドット]左右各55度、上65度、下70度(横表示時)
128,000
取扱い終了
返品不可
34949643GT1155-QSBDA0.9(取付け金具を除く)GT11-50BAT形リチウムバッテリ
バックアップ対象/時計データ、アラーム履歴、レシピデータ
寿命/交換目安約5年(使用周囲温度:25℃)
256色QVGA:320×240[ドット]左右各55度、上65度、下70度(横表示時)
128,000
取扱い終了
返品不可
34949652GT1150-QLBDQ0.9(取付け金具を除く)GT11-50BAT形リチウムバッテリ
バックアップ対象/時計データ、アラーム履歴、レシピデータ
寿命/交換目安約5年(使用周囲温度:25℃)
モノクロ(白/黒)16階調QVGA:320×240[ドット]左右各45度、上20度、下40度(横表示時)
96,000
取扱い終了
返品不可
34949661GT1150-QLBDA0.9(取付け金具を除く)GT11-50BAT形リチウムバッテリ
バックアップ対象/時計データ、アラーム履歴、レシピデータ
寿命/交換目安約5年(使用周囲温度:25℃)
モノクロ(白/黒)16階調QVGA:320×240[ドット]左右各45度、上20度、下40度(横表示時)
96,000
取扱い終了
返品不可
47849015GT1155-QTBDQ0.9GT11-50BAT形リチウムイオンバッテリ256色QVGA:320×240ドット左右各70度、上70度、下50度(横表示時)
188,000
取扱い終了
返品不可
47848981GT1155-QTBDA0.9GT11-50BAT形リチウムイオンバッテリ256色QVGA:320×240ドット左右各70度、上70度、下50度(横表示時)
188,000
取扱い終了
返品不可
47849024GT1155-QSBDQ0.9GT11-50BAT形リチウムイオンバッテリ256色QVGA:320×240ドット左右各55度、上65度、下70度(横表示時)
128,000
取扱い終了
返品不可
47848997GT1155-QSBDA0.9GT11-50BAT形リチウムイオンバッテリ256色QVGA:320×240ドット左右各55度、上65度、下70度(横表示時)
128,000
取扱い終了
返品不可
47849033GT1150-QLBDQ0.9GT11-50BAT形リチウムイオンバッテリモノクロ(黒/白)16階調QVGA:320×240ドット左右各45度、上20度、下40度(横表示時)
96,000
取扱い終了
返品不可
47849006GT1150-QLBDA0.9GT11-50BAT形リチウムイオンバッテリモノクロ(黒/白)16階調QVGA:320×240ドット左右各45度、上20度、下40度(横表示時)
96,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする