曜日別特売

GT15 5.7型QVGA

GT15 5.7型QVGA - 三菱電機
バッテリー
GT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
メモリー
(Cドライブ)内蔵フラッシュメモリ9Mバイト
(プロジェクトデータ格納用、OS格納用)
キーサイズ
最小16×16[ドット]
(1キーあたり)
表示文字数
16ドット標準フォント時:20字×15行(全角)
12ドット標準フォント時:26字×20行(全角)
内蔵インターフェース
(RS-232)RS-232、1ch
伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)
用途:接続機器通信用、パソコン接続用(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、FAトランスペアレント機能)
(USB)USB(Full Speed 12Mbps)、デバイス1ch
コネクタ形状:TYPE Mini-B
用途:パソコン接続用(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、FAトランスペアレント機能)
(CFカード)コンパクトフラッシュスロット 1ch
コネクタ形状:TYPE
用途:データ転送、データ保存用、GOT起動用
(オプション機能ボード)オプション機能ボード装着用 1ch
(拡張ユニット)拡張ユニット/通信ユニット/オプションユニット装着用 2ch
質量(kg)1.1保護構造JEM1030、前面部/IP67f、盤内部/IP2X対応OSGT Works3 Version1.15R以降適合電線(mm2)0.75~2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×60×135解像度QVGA:320×240[ドット]ブザー音単音色(音長の調整可)入力周波数(Hz)-入力電源DC24V(+25%、-20%)画面サイズ5.7型適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.8パネルカット寸法(mm)153(W)×121(H)同時押し点数最大2点人感センサ検出距離(m)なし人感センサ検出範囲なし人感センサ検出ディレイ時間なしタッチパネル方式マトリクス抵抗膜式人感センサ検出温度(℃)なし内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
表示色
寿命
視野角
タッチキー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34949686GT1550-QLBDSTNモノクロ(白/黒)液晶モノクロ16階調(表示部)約50000時間(使用周囲温度25℃)
バックライト/約58000時間以上(使用周囲温度が25℃で表示輝度が50%となる時間)
左右各45度、上20度、下40度300個/1画面(15行×20列)
128,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
34949677GT1555-QSBDSTNカラー液晶4096色(表示部)約50000時間(使用周囲温度25℃)
バックライト/約75000時間以上(使用周囲温度が25℃で表示輝度が50%となる時間)
左右各55度、上65度、下70度300個/1画面(15行×20列のマトリクス構造)
160,000
取扱い終了
返品不可
34949695GT1555-QTBDTFTカラー液晶(高輝度、広視野角)65536色(表示部)約50000時間(使用周囲温度25℃)
バックライト/約75000時間以上(使用周囲温度が25℃で表示輝度が50%となる時間)
左右各70度、上70度、下50度300個/1画面(15行×20列)
214,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34949686GT1550-QLBD48616803GT2705-VTBDGT1550-QLBD グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 48616803グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機1台
199,800
欠品中
税込219,780
推奨代替品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする