曜日別特売

GT10 5.7型QVGA

GT10 5.7型QVGA - 三菱電機
バッテリー
GT11-50BAT形リチウムバッテリ
バックアップ対象/時計データ、アラーム履歴、レシピデータ
寿命/交換目安約5年(使用周囲温度:25℃)
キーサイズ
最小16×16[ドット]
(1キーあたり)
表示文字数
16ドット標準フォント時:20字×15行(全角)
12ドット標準フォント時:26字×20行(全角)(横表示時)
内蔵インターフェース
(RS-422)RS-422、1ch
伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:Dサブ9 ピン(メス)
用途:シーケンサ通信
(RS-232)RS-232、1ch
伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)
用途:シーケンサ通信、バーコードリーダの接続、パソコン通信(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、トランスペアレント機能)
(USB)USB(Full Speed 12Mbps)、デバイス 1ch
コネクタ形状:Mini-B(リセプタクル)
用途:パソコン通信(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、トランスペアレント機能)
(メモリボード)メモリボード(GT10-50FMB)装着用1ch
質量(kg)0.7保護構造IP67f(JEM1030)相当(前面部)対応OSGT Works3 Version1.15R以降適合電線(mm2)0.75~2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×56×135メモリー(Cドライブ)内蔵フラッシュメモリ、プロジェクトデータ(3Mバイト以下)、OS格納用解像度QVGA:320×240[ドット]ブザー音単音色(音長の調整可)入力周波数(Hz)-入力電源DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下画面サイズ5.7型適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.8パネルカット寸法(mm)153(W)×121(H)タッチキー数最大50個/1画面同時押し点数最大2点タッチパネル方式マトリクス抵抗膜式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
表示色
寿命
視野角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34949713GT1055-QSBDSTNカラー液晶256色表示部/約50000時間(使用周囲温度25℃)
バックライト/約75000時間以上(使用周囲温度が25℃で表示輝度が50%となる時間)
左右各55度、上65度、下70度(横表示時)
85,000
取扱い終了
代替品有
34949704GT1050-QBBDSTNモノクロ(白/青)液晶モノクロ(白/黒)16階調表示部/約50000時間(使用周囲温度25℃)
バックライト/約54000時間以上(使用周囲温度が25℃で表示輝度が50%となる時間)
左右各45度、上20度、下40度(横表示時)
69,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34949713GT1055-QSBD26237042GT2104-RTBDGT1055-QSBD グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 26237042グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機1台
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34949704GT1050-QBBD26237042GT2104-RTBDGT1050-QBBD グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 26237042グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機1台
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする