バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ
バックアップ対象/時計データ、アラーム履歴、レシピデータ
寿命/交換目安約5年(使用周囲温度:25℃)
メモリー(Cドライブ)内蔵フラッシュメモリ3Mバイト
(プロジェクトデータ格納用、OS格納用)
キーサイズ最小16×16[ドット]
(1キーあたり)
表示文字数16ドット標準フォント時:20字×15行(全角)
12ドット標準フォント時:26字×20行(全角)(横表示時)
質量(kg)0.7(取付け金具を除く)保護構造JEM1030、前面部/IP67f、盤内部/IP2X対応OSGT Works3 Version1.15R以降適合電線(mm2)0.75~2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×56×135解像度QVGA:320×240[ドット]ブザー音単音色(音長の調整可)入力周波数(Hz)-入力電源DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下画面サイズ5.7型適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.8パネルカット寸法(mm)153(W)×121(H)タッチキー数300個/1画面(15行×20列のマトリクス構造)同時押し点数最大2点タッチパネル方式マトリクス抵抗膜式内容量1台