三菱電機
GT15 5.7型VGA
画面サイズ
5.7型
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
バッテリー
表示色
解像度
視野角
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34949756
GT1555-VTBD
1.1
GT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
65536色
VGA:640×480[ドット]
左右各80度、上80度、下70度
¥240,000
取扱い終了
返品不可
47848945
GT1555-QTBD
1.9
GT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)
65536色
QVGA:320×240ドット
左右各70度、上70度、下50度
¥214,000
取扱い終了
返品不可
47848954
GT1555-QSBD
1.9
GT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)
4096色
QVGA:320×240ドット
左右各55度、上65度、下70度
¥160,000
取扱い終了
返品不可
47848963
GT1550-QLBD
1.9
GT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)
モノクロ(白/黒)16階調
QVGA:320×240ドット
左右各45度、上20度、下40度
¥128,000
取扱い終了
返品不可
47848972
GT1555-VTBD
1.9
GT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)
65536色
VGA:640×480ドット
左右各80度、上80度、下70度
¥240,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください