曜日別特売

GT15 8.4型VGA

GT15 8.4型VGA - 三菱電機
質量(kg)1.9画面サイズ8.4型内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
表示色
バッテリー
解像度
視野角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34949817GT1565-VTBDTFTカラー液晶(高輝度、広視野角)65536色GT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
VGA:640×480[ドット]左右各65度、上50度、下60度
260,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
34949783GT1562-VNBATFTカラー液晶16色GT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
VGA:640×480[ドット]左右各45度、上20度、下20度
220,000
取扱い終了
47848902GT1565-VTBA-65536色GT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)VGA:640×480ドット左右各65度、上50度、下60度
250,000
取扱い終了
返品不可
34949792GT1565-VTBATFTカラー液晶(高輝度、広視野角)65536色GT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
VGA:640×480[ドット]左右各65度、上50度、下60度
250,000
取扱い終了
47848911GT1565-VTBD-65536色GT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)VGA:640×480ドット左右各65度、上50度、下60度
260,000
取扱い終了
返品不可
47848927GT1562-VNBA-16色GT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)VGA:640×480ドット左右各45度、上20度、下20度
220,000
取扱い終了
返品不可
34949801GT1562-VNBDTFTカラー液晶16色GT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
VGA:640×480[ドット]左右各45度、上20度、下20度
230,000
取扱い終了
返品不可
47848936GT1562-VNBD-16色GT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)VGA:640×480ドット左右各45度、上20度、下20度
230,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34949817GT1565-VTBD11661082GT2708-VTBDGT1565-VTBD グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 11661082グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機1個
199,800
税込219,780
推奨代替品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする