GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル

GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル - 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル - 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル - 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル - 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル - 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル - 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル - 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル - 三菱電機
(4件のレビュー)
ケーブル長(m)3
注意
※GT10-C30R2-6PでQCPU⇔GOT,パソコン(GTSoftGOT1000)(Dサブ9ピン)接続のGT10対応機種はGT105□/GT104□のみです。
GT10-C30R2-6Pでパソコン(作画ソフトウェア)(Dサブ9ピン;メス)接続対応機種はGT1030/GT1020のみです。
GT01-C30R2-9SのGT10シリーズ対応機種はGT105□/GT104□のみとなります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対応機種
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34950124GT01-C30R2-6P1本[Q/LCPU⇔GOT、L6ADP-R2⇔GOT/パソコン(GT SoftGOT2000)接続時]:GT27、GT25、GT2105-QTBDS、GT2105-QMBDS、GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT (GT11H-CNB-37S/GT16H-CNB-42S形コネクタ変換ボックス使用時)、GT105□、GT104□/[パソコン(画面作成ソフトウェア)⇔GOT接続時(MINI-DIN6ピン: オス)]:GT1020、GT1030/[GOT⇔パソコン(FAトランスペアレント機能)]:GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030RS-232ケーブル(Q/LCPU直接接続ケーブル、データ転送ケーブル)
13,200
8,698
9,568(税込)
当日出荷
34950133GT10-C30R2-6P1本[Q/LCPU⇔GOT接続時]:GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030/[複数台接続 GOT⇔GOT]:GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030RS-232ケーブル(データ転送ケーブル)
3,950
2,698
2,968(税込)
当日出荷
25757053GT11H-C30R2-6P1個ハンディGOT用 (GT11H-CNB-37S/GT16H-CNB-42S形コネクタ変換ボックス使用時)RS-232ケーブル(Q/LCPU直接接続ケーブル)
13,200
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
33235126GT01-C30R2-25P1台GT27、GT25、GT2105-QTBDS、GT2105-QMBDS、GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT(GT11H-CNB-37S/GT16H-CNB-42S形コネクタ変換ボックス使用時)、GT105□、GT104□RS-232ケーブル(FX通信特殊アダプタ接続ケーブル)
22,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
33235144GT01-C30R2-9S1台ハンディGOT用 (GT11H-CNB-37S/GT16H-CNB-42S形コネクタ変換ボックス使用時)RS-232ケーブル(Q/LCPU直接接続ケーブル)
22,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
34950106GT01-C30R2-9S1本GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT10FX通信機能拡張ボード接続、FX通信特殊アダプタ接続、データ転送用ケーブル
22,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
34950115GT01-C30R2-25P1本GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT10FX通信特殊アダプタ接続ケーブル
22,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
33235135GT01-C30R2-6P1台<Q/LCPU/L6ADP-R2⇔GOT/パソコン(GT SoftGOT2000/GT SoftGOT1000)(Dサブ9ピン)接続時>GT27、GT25、GT2105-QTBDS、GT2105-QMBDS、GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT(GT11H-CNB-37S/GT16H-CNB-42S形コネクタ変換ボックス使用時)、GT105□、GT104□※GT115□-Q□BD□RS-232ケーブル(データ転送用ケーブル)
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
33235345GT10-C30R2-6P1台<Q/LCPU⇔GOT接続時>GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030<GOT⇔GOT接続時>GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030RS-232ケーブル(データ転送用ケーブル)
3,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
33235485GT11H-C30R2-6P1台ハンディGOT用(GT11H-CNB-37S/GT16H-CNB-42S形コネクタ変換ボックス使用時)RS-232ケーブル(QCPU直接接続ケーブル)
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34950106GT01-C30R2-9S33235144GT01-C30R2-9SGT01-C30R2-9S GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機 33235144GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル三菱電機1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました。
34950115GT01-C30R2-25P33235126GT01-C30R2-25PGT01-C30R2-25P GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機 33235126GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル三菱電機1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました。
33235135GT01-C30R2-6P34950124GT01-C30R2-6PGT01-C30R2-6P GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機 34950124GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル三菱電機1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました。
33235345GT10-C30R2-6P34950133GT10-C30R2-6PGT10-C30R2-6P GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機 34950133GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル三菱電機1本
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
33235485GT11H-C30R2-6P25757053GT11H-C30R2-6P画像準備中GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル三菱電機1個
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34950133
2023-11-08
用途: QCPUとGT2103とのRS-232C接続
製造業

当たり前といえばそうなんですが問題なく使用できます。

対象商品 : 34950133
2022-03-04
用途: タッチパネルとシーケンサの接続ケーブル

ケーブルは、純正品の為、問題なく接続、使用できています。

対象商品 : 34950124
2016-04-23
用途: 保全作業に
サービス業

三菱電機製で安心感をおぼえますが、ちょっと高いなと思います。

対象商品 : 34950133
2014-12-05
用途: 設備の仕様でタッチパネルを使用するときに、使います。

確実な商品で間違いなく、結線も簡単に出来、通信もすんなり出来て良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする