曜日別特売

電源分岐ターミナル

電源分岐ターミナル - エーモン
(5件のレビュー)

ワンタッチロック機能でカンタン着脱
配線目印シール4枚付属

用途LEDなどの電源分岐・接続に。付属品コード/AVS1.25×30cm付属コード0.2~1.25sq使用可能電力DC12V120W以下/DC24V240W以下(使用端子の合計値)内容量1セット
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
349131372830
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3491313728307399137533592830 電源分岐ターミナル エーモン 73991375電源分岐ターミナルエーモン1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34913137
2019-06-14
用途: 車の電装
製造業

車内配線をまとめるのに重宝しました。純正電線を傷つけないで配線できるので安心です。

対象商品 : 34913137
2019-02-23
用途: 車内イルミ用

車内イルミネーション増設のため複数電源をスマートに整理したかったので注文しました。これは便利でいい商品です。

対象商品 : 34913137
2018-12-08
用途: 配線の整理に
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に接続出来て、ゴチャゴチャせず重宝します。
追加で購入を考えています。

対象商品 : 34913137
2018-04-24
用途: 自動車のオプション品の取付
二葉モータース自動車・二輪車・自転車関連業

最近の車であればあるほど増設した機器への電源取り出しは面倒なので、新車時にこれで電源口を作っておけばその後のオプション品取付の時の配線がとても楽。
なおかつオプション品を入れ替えたりするときもワンタッチで配線が脱着できるのでとても助かり時短になる。

対象商品 : 34913137
2015-03-29
用途: 車の配線

ごちゃごちゃしていた配線が気になり、この商品を購入しました。すっきりとまとまり、ターミナルの所で配線毎に名前をつけることによって、後日なんの配線か分からず、テスターで一つ一つ確認することもなくなりました。便利な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする