2サイクルスピード

2サイクルスピード - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
(2件のレビュー)

高度精製基油に優れた添加剤を配合することにより、カーボンの堆積を最小限に抑制するとともに優れた潤滑性、耐磨耗性、清浄性を発揮します。
JASO FBグレードを取得

用途二輪車をはじめ、レジャーボート、農林業機械等あらゆる2サイクルエンジンに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
JASO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49444998-1箱(4L×6缶)鉱物油FB
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
49445007-1箱(1L×20缶)鉱物油FB
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
55145073-1缶(200L)鉱物油FB
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34921126-1缶(20L)鉱物油FB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34921126
2015-09-08
用途: オートバイ主に原付のオイル補充に。
株式会社インパクト自動車・二輪車・自転車関連業

あまり違いはわかりませんが、いちいち1Lづつ、買いに行く手間が省けるので。

対象商品 : 34921126
2014-07-15
用途: ボート
有限会社櫻井自動車自動車・二輪車・自転車関連業

十分な性能です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする