曜日別特売
(6件のレビュー)

亜鉛メッキの補修塗料・亜鉛未防錆塗料。
車・建設足場材、各種産業機械等の亜鉛メッキ面、鉄部の防蝕下塗り及び溶接箇所の補修用塗料です。
光沢の良い美しい仕上がりになり、乾きも早く作業性に優れています。
亜鉛含有量30~40%。

グレー成分キシレン特性速乾、防錆タイプ速乾主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量30~40%内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34936045KC-5544
1,800
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34936045
2018-03-18
用途: 工作機械の塗装

「光沢の良い美しい仕上がり」の うたい文句に引かれて購入しましたが、
垂れるまで吹いても艶がでません。光沢と艶は全くの別物なのかな?
それとデザインはこのページの画像とは違うものになっており内容物も
変更されたのでは?

MonotaROからの回答

成分は変わっておりませんが、パッケージは変更になっていましたので差し替えいたします。
申し訳ございませんでした。

対象商品 : 34936045
2016-10-13
用途: 車の錆止め塗装

軽トラック荷台のヒンジ錆止めに使用しています。下地を出して塗装をすると、それなりに防錆効果はあるようです。

対象商品 : 34936045
2013-04-27
用途: 汎用的なサビドメに

乾燥時間は若干遅めかなと感じますが、容量が多く、密着力も
あり価格も安いので汎用的な錆止めに使えます。上塗りも出来
ます。
横向きにして保管下さいと説明書きがあるように、分離沈殿し
やすいのか、よく振らずにスプレーすると透明の塗料が出てき
ます。
余談ですが、特長:亜鉛未防錆塗料とありますが、未ではなく
末だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 34936045
2013-06-18
用途: 溶接後の塗装

プライマーよりも防錆力が非常に良い!!もっと安価ならもっと良い!!

対象商品 : 34936045
2013-06-26
用途: 溶接後の防錆

やっぱり防錆はジンキですよね!!

1が参考にしています
対象商品 : 34936045
2012-11-18
用途: 無線鉄塔の防錆処理

仕上がりも美しく、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする