自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。



裏の使用方法を見たときに、よく振ってください。と書いてありましたすごく降らないと全然ボールの音がしません
塗りムラやタレなどもなく綺麗に簡単に出来ましたもちろん塗装ヤケなどもありませんいい商品だと思います。
次使うときも買いたいです
ホームセンターで売っている他社製品は乾きが遅くベタつくためエンジン始動させ熱で硬化させなくてはならないがこの商品は乾きが早く大変使いやすい。つや消しでテカテカしていないところも自然な感じでGOODです。お勧めです。
レビューでは概ね高評価の商品だったので2本購入しましたが、1本使用した時点で2本目の使用を諦めました。ノズルが不良品なのかガス圧が低いのか、説明書通りに塗装面から30-40cm離して作業すると殆ど塗料が付着せず、またノズルを塗装面に近づけるとムラになり作業性が悪く全く使い物になりませんでした。たまたまハズレの製品だったのかもしれませんが今回の購入は失敗しました。
スプレー缶につきましては室温が低いと内部ガス圧が下がりうまく噴射できない場合があります。
40℃ぐらいのお湯で湯せんして少し温めてからお試し頂けないでしょうか?
それでも噴射が悪い場合は不良品の可能性がございますので、別途お問合せ窓口にご連絡ください。
尚、スプレー缶を温める場合は、熱湯をかけたり、火にかけたりすることは危険ですので絶対にしないでください。
DIYでスクーターのタイヤ交換の際マフラーも取り外すので、ついでに錆の出てるエキパイを塗装すべく購入。
耐熱塗料は1000円以上するものばかり、それに量は少しで良いということでコレを選びました。
それでもスクーターのエキパイには十分すぎる量、丁寧に3回重ね塗りしましたが、1/3も使いませんでした。
100ml入りで400円くらいのものとかあっても良いかもしれませんね。
サビサビのマフラーの塗装に使用しましたが、テカテカツヤツヤじゃなく
純正風のつや消しに仕上がり大変気に入ってます。