曜日別特売

シルバー塗料

シルバー塗料 - エアウォーターゾル
(22件のレビュー)

自動車の防錆、保護塗料。タレにくく、ワンタッチで簡単にスプレー出来ます。

用途リビルト製品、ホイール、マフラー、電気器具等の補修に成分ブチルセロソルブ、キシレン、酢酸n-ブチル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34936054KC-7731
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 補修作業

バイクのホイ-ルの塗装に 有名メーカ-品と使用した感じ変わりません

対象商品 : 34936054
2024-01-27
用途: 塗装
製造業

エンジンパーツ塗装に使ってます。色味は明るいシルバーなので、人それぞれ好みがありますが私は重宝してます。

対象商品 : 34936054
2021-10-24
用途: ホイールのメンテナンス
サービス業

期待したより艶があり、アルミ感が出ましたので乾燥後に重ね塗りしてあえてクリアーは吹きませんでした。クロームメッキホイルにはどうかと思いますが、スクーターの塗装ホイルには合いました。カブのチェーンカバーにも使ってみましたが、古いカブだったので目立っちゃいました。(良い仕上がりですが、オリジナルのグレーより光ってみえます。) 錆止め効果は今後の様子見ですが価格の割には良い塗料だと思います。

対象商品 : 34936054
2021-11-22
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

古いバイクのメッキフェンダー裏に使用。ある程度さび落とし → 錆転換スプレー → モノタロウのジンクスプレー → このシルバー塗料と施工しました。綺麗なシルバーです。メッキフェンダー裏には少し明るかったかな?と思いましたが概ね満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34936054
2021-02-21
用途: バイクのブレーキローター塗装

ムラもなく比較的きれいに塗装できます。モノタロウの耐熱塗料シルバーに仕上がり具合が似ています。

1が参考にしています
対象商品 : 34936054
2020-09-19
用途: 塗装作業

アルミの色に非常に近くて望んでいた色が出ました。クリアを吹いても滲んだりしませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 34936054
2019-03-16
用途: ホイール補修
アートコンチェルタンテ ライズワン

ホイールのキズ補修のために購入。アルミパテで傷を埋めて、紙やすりとコンパウンドでならして、塗装しました。ぱっと見は傷はわからないようになりました。メッキではないので、その点は注意

3が参考にしています
対象商品 : 34936054
2019-01-12
用途: 錆びた鉄板への塗装

錆びだらけで放置してあった鉄板「縞鋼板製溝蓋」に使用。
ワイヤブラシでさびを落とした後にブレーキクリーナーで脱脂して全面を塗装しました。
サテンメッキのような金属らしい光沢になって見栄えが戻りました。
塗装後1ヶ月余り雨曝しになっていますが、錆びも浮いて来ず維持できています。
現在までのところ耐侯性は良さそうです。
気に入ったので他の箇所(屋外鉄部分)にも使ってみる予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする