曜日別特売

ヒートリペアキット用補充電熱ピン

ヒートリペアキット用補充電熱ピン - 旭産業(エアーゲージ)ヒートリペアキット用補充電熱ピン - 旭産業(エアーゲージ)ヒートリペアキット用補充電熱ピン - 旭産業(エアーゲージ)ヒートリペアキット用補充電熱ピン - 旭産業(エアーゲージ)ヒートリペアキット用補充電熱ピン - 旭産業(エアーゲージ)ヒートリペアキット用補充電熱ピン - 旭産業(エアーゲージ)ヒートリペアキット用補充電熱ピン - 旭産業(エアーゲージ)ヒートリペアキット用補充電熱ピン - 旭産業(エアーゲージ)
(28件のレビュー)

電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。
電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。
部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。
臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション
一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。

危険物の類別非危険物
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
太さ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34935905HRK-08M1袋(50本)コの字ピン0.8
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
34935914HRK-08L1袋(50本)直角ピン0.8
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
34935923HRK-08W1袋(50本)山高ピン0.8
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
34935932HRK-08S1袋(50本)ストレートピン0.8
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34935941HRK-05M1袋(50本)コの字ピン0.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
34935957HRK-05L1袋(50本)直角ピン0.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34935966HRK-05W1袋(50本)山高ピン0.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
34935975HRK-05S1袋(50本)ストレートピン0.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
09909776HRK550P1箱(200本)コの字ピン0.8
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
09909785HRK-SP1袋(100本)ストレートピン0.8
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 自動車プラスチック割れの補修
ヒロオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドランプ、バンパーの割れ補修に使ってます。以前はHRK-05系を使用していましたが強度が弱かったため替えてみました。これなら強度的にも良いと思います。但し、ただの針金にしてはお高いです。

対象商品 : 09909776
2023-09-30
用途: バンパの割れなどに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使用しており、無くなったので購入。もう少し価格が安いともっといいのに・・・

対象商品 : 34935923
2022-01-14
用途: プラスチック部品などの割れ補修
有限会社古川輪業自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のプラスチックのひび割れ、損傷部位の補修になくてわならないピン。補修後エポキシ接着剤で完璧

対象商品 : 09909776
2019-04-18
用途: 自動車関係

この商品は使い勝手が良く加工もしやすく重宝してます、価格も申し分無くずっとこのまま販売して頂きたい。

1が参考にしています
対象商品 : 34935941
2019-11-06
用途: 車のメンテナンス
その他業種

また機会があれば、使いたいです商品です。
大変使いやすかったです。

対象商品 : 34935914
2018-03-18
用途: バンパー補修等
自動車・二輪車・自転車関連業

いつの間にか無くなるピンです。高価ですが 1回で元が取れる優れものです

1が参考にしています
対象商品 : 34935923
2018-03-01
用途: バンパー修理

問題なく使用できます。
バンパー修理をよくするので安価で助かります。

対象商品 : 34935923
2018-02-27
用途: 外装補修

なきゃ困る。常に在庫に注意している。また買いますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする