ニッタ
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (3130-02専用)
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質
スチール
仕様
ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付)
適合
アダプタ/010、045、090、150、030
形状
ストレート
質量(g)
44
使用温度範囲(℃)
-20~100
管接続口径
G1/8
呼称
2
適合ホース
3130-02専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33017503
CE-G-02L
(最小)1.5
22.5
62
14
14
¥
2,653
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください