ニッタ
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (3130-02専用)
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質
スチール
仕様
ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付)
適合
アダプタ/110、145、190、130
形状
ストレート
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
-20~100
寸法L(mm)
62
管接続口径
G1/8
寸法F(mm)
22.5
寸法X(mm)
14
呼称
2
寸法Y(mm)
14
内径D(Φmm)
(最小)1.5
適合ホース
3130-02専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33017512
CF-G-02L
¥
2,653
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください