3波長蛍光ランプ(ライフルック)

3波長蛍光ランプ(ライフルック) - HotaluX(ホタルクス)
(3件のレビュー)
管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合電球の種類蛍光ランプ内容量1箱(4本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
点灯形
電流(A)
管径(Φmm)
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21239306FL40SSEX-D/37-X2-4Pグロースタータ形0.412840W形グロー昼光色200
13,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35014296FL40SSEX-D/37-X-4Pグロースタータ形0.412840W形グロー昼光色200
9,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
35014305FLR40SEX-D/M/36-X-4Pラピッドスタート形0.4432.540W形ラピッド昼光色255
6,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35014314FL40SSEX-N/37-X-4Pグロースタータ形0.412840W形グロー昼白色200
9,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35014323FLR40SEX-N/M/36-X-4Pラピッドスタート形0.4432.540W形ラピッド昼白色255
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
21239315FL40SSEX-N/37-X2-4Pグロースタータ形0.412840W形グロー昼白色200
13,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35014296FL40SSEX-D/37-X-4P21239306FL40SSEX-D/37-X2-4PFL40SSEX-D/37-X-4P 3波長蛍光ランプ(ライフルック) HotaluX(ホタルクス) 212393063波長蛍光ランプ(ライフルック)HotaluX(ホタルクス)1箱(4本)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35014314
2022-01-13
用途: デスクワーク
卸売・小売業

チラつきもなく、思った通りの色合いと明るさで価格も手ごろで非常に満足しております。

対象商品 : 35014296
2020-12-14
用途: 店舗の照明
理容タニ

色味、耐久性にこだわって以前から使っています。送料無料で直ぐに発送してもらえるので助かります。

対象商品 : 35014305
2013-12-24
用途: 塗装用ブースni
藤商会

非常に良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする