Roadpartner(マツダ)
白熱球(G18/BA15s 24V)
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電力(W)
12
定格電圧(V)
24
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
他社参考品番(STANLEY)
A4135M
他社参考品番(小糸)
3643
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33016697
1Y18-51-012 24
¥
1,900
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください