曜日別特売

ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)

ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) - KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) - KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
電圧(V)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34938775EA100-UTFE-15A151/2AC100
46,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
75959816EA200-UTFE-40A401.5AC200
109,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34938784EA100-UTFE-20A203/4AC100
65,800
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
34938793EA100-UTFE-25A251AC100
76,600
44,980
49,478(税込)
当日出荷
34938802EA100-UTFE-32A321-1/4AC100
93,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34938811EA100-UTFE-40A401-1/2AC100
109,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34938827EA200-UTFE-15A151/2AC200
46,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34938836EA200-UTFE-20A203/4AC200
65,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
34938845EA200-UTFE-25A251AC200
76,600
44,980
49,478(税込)
当日出荷
34938854EA200-UTFE-32A321-1/4AC200
93,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
34938863EA200-UTFE401-1/2AC200
81,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする