HotaluX(ホタルクス)
サンホワイト 32W形
(1件のレビュー)
種別
32W形
電球の種類
蛍光ランプ
色
昼白色
定格ランプ電力(W)
32
質量(g)
182
電流(A)
0.435
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
1980
管長(mm)
830
定格平均寿命(時間)
12000
適合点灯管
FG-5P
光色
昼白色
内容量
1箱(25本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35014603
FL32SN
¥
39,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る