モノタロウ

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ - モノタロウ研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ - モノタロウ研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ - モノタロウ研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ - モノタロウ研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ - モノタロウ研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ - モノタロウ研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ - モノタロウ研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ - モノタロウ
(91件のレビュー)

日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。

用途
バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
外径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材内容量1枚
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
※ディスクの交換時期にご注意ください。
研磨能力が低下したり、過度な発熱や異音が発生した場合は、ディスクが摩耗している可能性があります。そのまま使用を続けると、負荷が増加し破損や事故の原因となるため、速やかに新しいディスクに交換してください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※新品のディスクを使用する際は3分間以上、作業を再開する際には1分間以上の試運転を行ってください。
全10種類を絞り込む
粒度
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
粒度
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34951901MKD10015N40
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
34951917MKD10015N60
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
34951926MKD10015N80
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
34951935MKD10015N100
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
34951944MKD10015N120
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
34951953MKD10015N150
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
34951962MKD10015N180
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
34951971MKD10015N240
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
34951987MKD10015N320
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
34951996MKD10015N400
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ.
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:91
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 溶接後のバラ取り時

穴径が以前はプラスッチクの隙間合わせで調整されていましたが、今回のしなものはグラインダーの軸径と合致しており使いやすくなっています。

2025-04-07
用途: バイクメンテナンス

バイクメンテナンスに使用。
対応も良かったのでOKです。
今後も頼む予定です。

対象商品 : 34951971
2025-07-15
用途: 研磨
合同会社OーTRAY卸売・小売業

価格も適正で問題なく使用でき満足しております。
今後も使用する予定です

2024-11-28
用途: 板金製品の研磨仕上げ
中村精工有限会社

板金製品の研磨仕上げで使用。綺麗に仕上げられます。
価格も安価で良いです。

対象商品 : 34951917
2024-04-20
用途: 薄物鉄板の最終仕上げ
国田巧房

モノタロウブランドの同じ番手を普段から使用してますが、このタイプの方がかなり使いやすい感じです!

対象商品 : 34951962
2024-05-26
用途: ステンレスの研磨

いつも使っています。特に不都合はありません。消耗品は安い方がいい。

対象商品 : 34951996
2023-09-15
用途: 部品の仕上げ作業時
デンヨー株式会社

リピートで使用しています。
他メーカーの品物と遜色なく使用でき
価格も手ごろなので、助かります。

対象商品 : 34951901
2023-05-27
用途: 木工品の研磨
その他業種

前回購入して、耐久性能もあり、綺麗な研磨ができたので、再度購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
1が参考にしています
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする