超高速処理- 基本命令は、20nsと超高速処理を実現しました。
マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。
冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します
国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。
USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PS-32R/74R/74D/117R/245R、NP1PM-48R/48E/256E/256H)
大容量電池(別売) SPH300(74K/117K/245Kステップ)は大容量電池をオプション追加することにより、メモリバックアップを時間3.5年(25℃)に延ばすことができます。
実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク命令実行時間シーケンス命令:20ns/命令~・応用命令:40ns/命令~タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本機能カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度:27秒/月・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限 ・ 診断機能 自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視消費電流(mA)内部(DC24V):200以下プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)データ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD使用CPU32ビットOSプロセッサ、32ビット実行プロセッサ1POU内の最大プログラム容量8192ステップテンポラリ領域8192ワード1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)内容量1個