曜日別特売

CPUモジュールSPH2000

CPUモジュールSPH2000 - 富士電機

超高速処理- 基本命令は、30nsと超高速処理を実現しました。
マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。
冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します。
国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。
USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PM-48R/48E/256E/256H)

適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約200機能診断機能:自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限・カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度27秒/月消費電流(mA)内部(DC24V):200以下メモリー入出力メモリ(I/Q)512ワード(最大8192点)・標準メモリ(M)65536ワード・リテインメモリ(M)8192ワード・ユーザーFB用 インスタンスメモリ(M)8192ワード・システムFB用インスタンスメモリ(M)16384ワード - タイマ 512点/ 清算タイマ 128点/カウンタ 256点/エッジ検出 1024点/その他 8192ワード・システムメモリ(M)512ワード使用CPU32ビットRISCプロセッサメモリバックアップ電池によるメモリのバックアップ -・バックアップ範囲:データメモリ、カレンダICメモリ・使用電池:リチウム1次電池・バックアップ時間(25℃):5年・交換時間:5分以内(25℃) ・フラッシュメモリによるメモリのバックアップ-・アプリケーションプログラム・システム定義・ZIPファイルをCPU内蔵のフラッシュメモリにて保存可能1POU内の最大プログラム容量16384ステップ1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)命令実行時間シーケンス命令:30ns/命令~・応用命令:40ns/命令~タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本テンポラリ領域32768ワード/タスク、16384ワード/POUデータ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORDプログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)プログラムメモリ容量49152ステップ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34996525NP1PM-48R
152,000
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
34996534NP1PM-48E
187,000
89,980
98,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする