曜日別特売

電源モジュール

電源モジュール - 富士電機電源モジュール - 富士電機
(1件のレビュー)
定格出力電圧(V)DC24(DC22.8~26.4)適合機種MICREX-SXシリーズ SPH絶縁方式トランスによる絶縁絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁抵抗計にて10以上漏れ電流(mA)0.25以下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
絶縁耐力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34996577NP1S-42DC24AC510V 1分間 電源入力端子一括と接地間
44,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
34996543NP1S-22AC100~120/200~240AC2300V 1分間 電源入力端子一括と接地間
25,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
34996561NP1S-81AC200~240AC2300V 1分間 電源入力端子一括と接地間
18,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
34996552NP1S-91AC100~120AC1400V 1分間 電源入力端子一括と接地間
18,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34996543
2018-07-24
用途: 機械のメンテナンスに
日之出紙器工業株式会社製造業

予備品として購入したもので、使用してみないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする