富士電機
ディジタル入力モジュール
外部機器からON/OFF信号を入力するモジュール。
用途や配線方法に応じ、さまざまなタイプをラインアップ。
表示
(状態)LED表示
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
入力点数
消費電流(mA)
定格電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34996823
NP1X1607-W
約150
DC48
16点
内部(DC24V) :35以下
5
¥
36,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34996787
NP1X3206-W
約130
DC24
32点
内部(DC24V) :50以下
4
¥
38,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
34996796
NP1X3202-W
約130
DC5~12
32点
内部(DC24V) :50以下
3-9
¥
38,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34996814
NP1X6406-W
約180
DC24
64点
内部(DC24V) :85以下
4
¥
62,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
34996832
NP1X0810
約130
AC100~120
8点
内部(DC24V) :35以下
10
¥
16,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34996841
NP1X1610
約170
AC100~120
16点
内部(DC24V) :40以下
10
¥
25,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34996857
NP1X0811
約130
AC200~240
8点
内部(DC24V) :35以下
10
¥
19,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
34996771
NP1X1606-W
約150
DC24
16点
内部(DC24V) :35以下
7
¥
24,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください