曜日別特売

アナログ入力モジュール

アナログ入力モジュール - 富士電機アナログ入力モジュール - 富士電機
(1件のレビュー)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
チャンネル数
入力点数
分解能
精度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34997103NP1AX04-MR約2004チャンネル4点10ビット総合:±0.5以下(25℃)、±1以下(0~55℃)[フルスケールに対して]
81,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34997112NP1AXH4-MR約2004チャンネル4点14ビット総合:±0.1以下(25℃)、±1以下(0~55℃)[フルスケールに対して]
101,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
34997121NP1AX08V-MR約2008チャンネル-10ビット総合:±0.5以下(25℃)、±1以下(0~55℃)[フルスケールに対して]
124,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
34997137NP1AX08I-MR約2008チャンネル-10ビット総合:±0.5以下(25℃)、±1以下(0~55℃)[フルスケールに対して]
124,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34997146NP1AXH8V-MR約2408チャンネル8点14ビット(1.25mV)総合:±0.1以下(18~28℃)、±0.2以下(0~55℃)、1~5Vレンジの場合±0.3(0~55℃)[フルスケールに対して]
177,000
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
34997155NP1AXH8I-MR約2408チャンネル-14ビット(2.5μA)総合:±0.1以下(18~28℃)、±0.4以下(0~ 55℃)[フルスケールに対して]
177,000
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
34997164NP1AXH8VG-MR約2808チャンネル-16ビット基準:±0.05(周囲温度18~28℃のとき)[フルスケールに対して]
251,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
34997173NP1AXH8IG-MR約2808チャンネル-16ビット基準:±0.05(周囲温度18~28℃のとき)[フルスケールに対して]
251,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
34997182NP1AXH4-PT約2404チャンネル--±0.3/±1Digit(周囲温度18℃~28℃)、±0.7/±1Digit(周囲温度0℃~55℃)[フルスケールに対して]
120,000
58,980
64,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
34997191NP1AXH6G-PT約3006チャンネル--±0.05~±0.07(周囲温度18℃~28℃)
202,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
34997207NP1AXH4-TC約2404チャンネル--±0.3(周囲温度18℃~28℃)、±0.7(周囲温度0℃~55℃)[フルスケールに対して]
120,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
34997216NP1AXH8G-TC約3008チャンネル--基準:±0.05(周囲温度25℃)(精度はセンサ、測定温度により異なります。)[フルスケールに対して]
228,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
34997225NP1AXH4DG-MR約2904チャンネル4点16ビット±0.1 of F.S.R(Ta=25℃)
228,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34997103
2018-07-24
用途: 機械のメンテナンス
日之出紙器工業株式会社製造業

予備品として購入したので、使用しないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする