位置決めモジュール

位置決めモジュール - 富士電機
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH占有スロット数1スロット内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種類
アクチュエータの種類
周波数(kHz)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34997645NP1F-HC2約140リングカウンタ動作、リセット動作、ゲート動作、比較検出動作、Z相検出動作可能--2チャネル(独立)
99,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
34997654NP1F-HC2MR約140リングカウンタ動作、リセット動作、ゲート動作、比較検出動作、Z相検出動作可能--2チャネル(独立)
99,600
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
34997663NP1F-HC2MR1約140リングカウンタ動作、リセット動作、ゲート動作、比較検出動作、Z相検出動作可能--2チャネル(独立)
99,600
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
34997672NP1F-HC8約195リングカウンタ動作、リセット動作、ゲート動作--8チャネル(独立)
149,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34997681NP1F-HP2約180-パルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ指令パルス:250-
97,900
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
34997697NP1F-MP2約200-パルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ指令パルス:250、帰還パルス入力/手動パルサ:500-
119,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
34997706NP1F-MA2約200-アナログ速度指令入力機能を備えたサーボシステム帰還パルス入力/手動パルサ:500-
147,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする