曜日別特売

MICREX-SXシリーズ メモリバックアップ用リチウム電池

MICREX-SXシリーズ メモリバックアップ用リチウム電池 - 富士電機MICREX-SXシリーズ メモリバックアップ用リチウム電池 - 富士電機MICREX-SXシリーズ メモリバックアップ用リチウム電池 - 富士電機
(4件のレビュー)
種類リチウム電池内容量1個
化学物質安全性参考資料:
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合本体
適合機種
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34997812NP8P-BTMICREX-SXシリーズ SPHMICREX-SXシリーズ SPH1000
5,820
4,498
4,948(税込)
当日出荷
34997821NP8P-BT1MICREX-SXシリーズ SPHMICREX-SXシリーズ SPH2700
10,100
5,598
6,158(税込)
当日出荷
34997837NP8P-BTSMICREX-SXシリーズ SPBMICREX-SXシリーズ SPB2700
10,900
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34997812
2024-09-08
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

設備のバッテリー交換時期となっていた為に、すぐに手配が出来、助かりました。

対象商品 : 34997812
2022-05-24
用途: シーケンサー用
建設業・工事業

シーケンサーのバックアップ用として購入、予備品としても使用
特に問題なし

1が参考にしています
対象商品 : 34997812
2021-05-19
用途: 航空時計の電源
チャリエコ

値段が高い気もするが5年持つので仕方ない。
航空時計にはそのままの状態では取付出来ない加工が必要。

対象商品 : 34997812
2016-09-21
用途: メモリのバックアップ
新栄食品株式会社製造業

機械に元々ついていた物と同じ物なので安心です。予備に2個常備しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする