S型シース付フラットケーブルシールド有

S型シース付フラットケーブルシールド有 - ノーブランド

スダレ形オキフレックスをS字形にフォーミングし、シースを被せており機器間、煩雑な筐体内の配線に最適。介在が無い為、端末処理作業が容易。ピッチ精度が劣化しない形状の為、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全。

用途コンピューター、周辺機器、通信機器、事務機器等の内部配線用。寸法(mm)融着部/30、非融着部/30ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)150耐電圧1500V/分材質(絶縁体)軟質塩化ビニル静電容量95PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色ワームグレー導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80特性インピーダンス(Ω)75ケーブルサイズ(AWG)28内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
シース外径(Φmm)
全幅(mm)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34963582SFX-S-20-7/0.127 3030SV 20266SB208.525.45
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
34963591SFX-S-20-7/0.127 3030SV 20266SB208.525.410
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
34963607SFX-S-34-7/0.127 3030SV 20266SB3410.943.25
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
34963616SFX-S-34-7/0.127 3030SV 20266SB3410.943.210
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
34963625SFX-S-40-7/0.127 3030SV 20266SB4011.850.85
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
34963634SFX-S-40-7/0.127 3030SV 20266SB4011.850.810
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする