曜日別特売

300V UL規格 インターフェイスケーブル AWG28

300V UL規格 インターフェイスケーブル AWG28 - ノーブランド

電子機器の汎用的な信号用ケーブルです。
シールド、ツイストペア構造であるため電磁ノイズに強い構成となっております。
絶縁体とシースに非鉛耐熱ビニルを使用しております。
UL VW-1難燃試験に合格しております。

用途RS232C用ケーブル等に導体構成(本/mm)7/0.127シース外径(Φmm)11.6対数(P)20定格電圧(V)300耐電圧2000V/分材質(シース)非鉛耐熱ビニル材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)228絶縁抵抗(MΩ/km)100シース色ワームグレー定格温度(℃)80材質(導体)すずめっき軟銅線シールド編組密度(%)80ケーブルサイズ(AWG)28内容量1巻
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34963643UL2464-SB(MA)#28x20P5
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
34963652UL2464-SB(MA)#28x20P10
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする