デジタル糖度計

デジタル糖度計 - アタゴ
(1件のレビュー)

コンパクトモデルとしては高精度Brix0.1%を実現しました。
各種液体の濃度を直接、読み取ることが可能なユーザースケール機能を搭載しています。
便利な温度表示機能も備えており、スイッチを押すと表示します。
自動温度補正ですので、室温を気にせずそのまま表示値を読むことができます。
窓際・屋外でも安心して測定できるELI機能を搭載しています。

防水保護等級
JIS-C0920 4級 防沫形
IEC規格 529 IP64
Brix測定範囲(%)0.0~45.0(自動温度補正)測定精度(%)Brix ±0.1質量(g)300(本体のみ)外形寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)最小表示(%)Brix 0.1環境温度範囲(℃)5~40温度補正(℃)5~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34972804PR-101α
90,000
88,980
97,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34972804
2023-04-11
用途: 検査
東京化学工業株式会社製造業

注文時の画面・画像では、機械の色が黒でしたが、本日届いたものは機械の色が白でした。性能が同じであれば、問題ないですが、画像と商品は同じである筈ではと思いました。旧機も同じ糖度計の黒を使用していただけに残念です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。表示について確認いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする