曜日別特売

ケーブルクランプ

ケーブルクランプ - JAE(日本航空電子工業)ケーブルクランプ - JAE(日本航空電子工業)ケーブルクランプ - JAE(日本航空電子工業)ケーブルクランプ - JAE(日本航空電子工業)ケーブルクランプ - JAE(日本航空電子工業)ケーブルクランプ - JAE(日本航空電子工業)ケーブルクランプ - JAE(日本航空電子工業)ケーブルクランプ - JAE(日本航空電子工業)
(2件のレビュー)
用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴムコネクタ形状ケーブルクランプ絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
ブッシング品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34972497N/MS3057-4A10SL、12S用N/MS3420-4
オープン
299
329(税込)
63日以内出荷
返品不可
34972506N/MS3057-6A14S用N/MS3420-6
オープン
339
373(税込)
当日出荷
34972515N/MS3057-8A16、16S用N/MS3420-8
オープン
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
34972524N/MS3057-10A18用N/MS3420-10
オープン
339
373(税込)
当日出荷
34972533N/MS3057-12A20、22用N/MS3420-12
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
34972542N/MS3057-16A24、28用N/MS3420-12,-16
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
34972551N/MS3057-20A32用N/MS3420-16,-20
オープン
519
571(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
34972567N/MS3057-24A36用N/MS3420-20,-24
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34972533
2017-05-18
用途: ロボット接続用です。
製造業

いつも愛用しております。良い製品だと思います。今後とも宜しく。

対象商品 : 34972533
2022-10-22
用途: 電源接続用コネクターククランプ
製造業

シェルサイズ22用に使用しますが、カタログの型番が12Aとなってあり、
多少判りにくかったです。
クランプ自体は、コネクターはAWG8迄接続できますが、コネクターピンと
クランプ間が狭いので、改善の余地はあると思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする