曜日別特売

ゴムブッシング

ゴムブッシング - JAE(日本航空電子工業)ゴムブッシング - JAE(日本航空電子工業)ゴムブッシング - JAE(日本航空電子工業)ゴムブッシング - JAE(日本航空電子工業)ゴムブッシング - JAE(日本航空電子工業)ゴムブッシング - JAE(日本航空電子工業)ゴムブッシング - JAE(日本航空電子工業)ゴムブッシング - JAE(日本航空電子工業)
(5件のレビュー)
用途ケーブルクランプ(N/MS3057型)でケーブルを束ねた際に、完全にクランプ出来ない場合、更に取付けて使用するアクセサリーです。材質合成ゴム(暗緑色)コネクタ形状ブッシング絶縁抵抗(MΩ)5000コネクタタイプアクセサリ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34972576N/MS3420-45.6(±0.4)7.7(±0.4)12.8(±0.4)69.8(±0.8)69.8(±0.8)
オープン
219
241(税込)
当日出荷
34972585N/MS3420-67.9(±0.4)10.9(±0.4)15.7(±0.4)66.7(±0.8)66.7(±0.8)
オープン
239
263(税込)
当日出荷
34972603N/MS3420-1014.3(±0.4)15.6(±0.4)22.1(±0.4)60.3(±0.8)60.3(±0.8)
オープン
149
164(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972612N/MS3420-1215.9(±0.4)18.8(±0.4)27(±0.4)57.2(±0.8)57.2(±0.8)
オープン
279
307(税込)
当日出荷
34972621N/MS3420-2023.8(±0.4)31.5(±0.4)40.5(±0.4)50.8(±0.8)50.8(±0.8)
オープン
249
274(税込)
122日以内出荷
返品不可
41195917N/MS3420-1619.1(±0.4)23.6(±0.4)33.4(±0.4)54(±0.8)54(±0.8)
オープン
199
219(税込)
当日出荷
41195926N/MS3420-24----47.6(±0.8)
オープン
439
483(税込)
92日以内出荷
返品不可
41195935N/MS3420-28----44.4(±0.8)
オープン
869
956(税込)
欠品中
返品不可
41195944N/MS3420-3----73(±0.8)
オープン
169
186(税込)
92日以内出荷
返品不可
41195953N/MS3420-32----41.3(±0.8)
オープン
1,398
1,538(税込)
77日以内出荷
返品不可
41195962N/MS3420-40----38.1(±0.8)
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
34972594N/MS3420-811.1(±0.4)14(±0.4)18.9(±0.4)63.5(±0.8)63.5(±0.8)
オープン
119
131(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34972603
2018-08-30
用途: 電動工具の修理
SUZUKI

いろいろな種類がありあらゆる工具に使用できメーカーから取り寄せなくても修理できとても助かります。

対象商品 : 34972576
2018-05-13
用途: 電動工具のケーブル処理
SUZUKI

古くなった電動工具のケーブルの根元が経年劣化にて取り替えるときいろいろなサイズがありとても助かります。

対象商品 : 34972594
2017-09-17
用途: 配線出口処理
製造業

軽量で柔軟性があり使いやすい。
振動の吸収も良いです。

対象商品 : 34972576
2023-03-31
用途: 電動工具補修
製造業

電動工具ACケーブルの根本折れ曲がり保護に使用。 個人的にはもう少し硬い方が良かった

対象商品 : 34972576
2016-03-04
用途: お客様の部品に合わせて

写真と届いた物がちがいすぎでした。サイズを見て購入しましたが結局イメージ(写真)と違ったので使用しませんでした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
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
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする