ダストキャップ プラグ用

ダストキャップ プラグ用 - JAE(日本航空電子工業)ダストキャップ プラグ用 - JAE(日本航空電子工業)ダストキャップ プラグ用 - JAE(日本航空電子工業)ダストキャップ プラグ用 - JAE(日本航空電子工業)ダストキャップ プラグ用 - JAE(日本航空電子工業)
(1件のレビュー)
用途プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼適合コネクタN/MS3106B、N/MS3108B寸法L(mm)29.36以下寸法H(mm)16以上コネクタ形状ダストキャップ (プラグ用)寸法B(mm)21.44以下絶縁抵抗(MΩ)5000コネクタタイプアクセサリ内容量1個
全10種類を絞り込む
シェルサイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
シェルサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41198577N/MS25042-12D12S
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
41198586N/MS25042-14D14S
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
41198595N/MS25042-16D16、16S
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
41198604N/MS25042-18D18
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
34972707N/MS25042-20D20
オープン
599
659(税込)
93日以内出荷
返品不可
41198613N/MS25042-22D22
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
41198622N/MS25042-24D24
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
41198631N/MS25042-32D32
オープン
7,298
8,028(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
41198647N/MS25042-36D36
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
34972716N/MS25042-28D28
オープン
719
791(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: ブルドーザーのICT自動制御装置のケーブルキャップとして使用
卸売・小売業

雨水侵入を防止でき、非常に便利な上、同時に埃等の影響により配線ピンの汚れ防止にも役立つ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする