曜日別特売

耐熱150℃収縮チューブ(黒)

耐熱150℃収縮チューブ(黒) - デンカエレクトロン耐熱150℃収縮チューブ(黒) - デンカエレクトロン耐熱150℃収縮チューブ(黒) - デンカエレクトロン耐熱150℃収縮チューブ(黒) - デンカエレクトロン耐熱150℃収縮チューブ(黒) - デンカエレクトロン
(1件のレビュー)

超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。
高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。

材質フッ化ビニリデン樹脂使用温度範囲(℃)-55~150全長(mm)500収縮温度(開始)135℃(完了)150℃収縮率2:1
全18種類を絞り込む
内径(Φmm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34995624HC150-1.6-B1本(収縮前)1.6
(収縮後)0.8
(収縮後)0.2
オープン
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
34995633HC150-1.6-B1パック(5本)(収縮前)1.6
(収縮後)0.8
(収縮後)0.2
オープン
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
34995642HC150-1.6-B1パック(10本)(収縮前)1.6
(収縮後)0.8
(収縮後)0.2
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
34995651HC150-2.4-B1本(収縮前)2.4
(収縮後)1.2
(収縮後)0.23
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
34995667HC150-2.4-B1パック(5本)(収縮前)2.4
(収縮後)1.2
(収縮後)0.23
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
34995676HC150-2.4-B1パック(10本)(収縮前)2.4
(収縮後)1.2
(収縮後)0.23
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
34995685HC150-3.2-B1本(収縮前)3.2
(収縮後)1.6
(収縮後)0.23
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
34995694HC150-3.2-B1パック(5本)(収縮前)3.2
(収縮後)1.6
(収縮後)0.23
オープン
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
34995703HC150-3.2-B1パック(10本)(収縮前)3.2
(収縮後)1.6
(収縮後)0.23
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
34995746HC150-6.4-B1本(収縮前)6.4
(収縮後)3.2
(収縮後)0.28
オープン
679
747(税込)
当日出荷
34995773HC150-9.5-B1本(収縮前)9.5
(収縮後)4.8
(収縮後)0.28
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
34995782HC150-9.5-B1パック(5本)(収縮前)9.5
(収縮後)4.8
(収縮後)0.28
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
34995791HC150-9.5-B1パック(10本)(収縮前)9.5
(収縮後)4.8
(収縮後)0.28
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
34995712HC150-4.8-B1本(収縮前)4.8
(収縮後)2.4
(収縮後)0.23
オープン
取扱い終了
代替品有
34995721HC150-4.8-B1パック(5本)(収縮前)4.8
(収縮後)2.4
(収縮後)0.23
オープン
取扱い終了
代替品有
34995737HC150-4.8-B1パック(10本)(収縮前)4.8
(収縮後)2.4
(収縮後)0.23
オープン
取扱い終了
代替品有
34995755HC150-6.4-B1パック(5本)(収縮前)6.4
(収縮後)3.2
(収縮後)0.28
オープン
取扱い終了
34995764HC150-6.4-B1パック(10本)(収縮前)6.4
(収縮後)3.2
(収縮後)0.28
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34995712HC150-4.8-B35098865VL-4.8HC150-4.8-B 耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン 35098865耐熱200℃収縮チューブデンカエレクトロン1本
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34995721HC150-4.8-B35098874VL-4.8HC150-4.8-B 耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン 35098874耐熱200℃収縮チューブデンカエレクトロン1パック(5本)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34995737HC150-4.8-B35098883VL-4.8HC150-4.8-B 耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン 35098883耐熱200℃収縮チューブデンカエレクトロン1パック(10本)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34995676
2024-08-21
用途: 端子の保護に
シライ電子工業株式会社

85℃85%や、120℃85%等の過酷な試験において、通常の収縮チューブでは、持たないがこのチューブだと、持っている。まだ数回しか使っていないが耐久性が良ければ引き続き購入したいと考えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする