ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング

ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング - フジトク
(2件のレビュー)
形状ブッシング材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35004146PTBU171968×61/4×1/8
オープン
789
868(税込)
当日出荷
35004155PTBU1922810×83/8×1/4
オープン
799
879(税込)
当日出荷
35004164PTBU2325815×81/2×1/4
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35004173PTBU2325815×101/2×3/8
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35004182PTBU2928920×103/4×3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
35004191PTBU2928920×153/4×1/2
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
35004207PTBU3530925×151×1/2
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
35004216PTBU3530925×201×3/4
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
35004225PTBU46341232×151・1/4×1/2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
35004234PTBU46341232×201・1/4×3/4
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35004243PTBU46341232×251・1/4×1
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
35004252PTBU50371440×151・1/2×1/2
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
35004261PTBU50371440×201・1/2×3/4
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
35004277PTBU50371440×251・1/2×1
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
35004286PTBU50371440×321・1/2×1・1/4
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
35004295PTBU63411650×152×1/2
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
35004304PTBU63411650×202×3/4
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
35004313PTBU63411650×252×1
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
35004322PTBU63411650×322×1・1/4
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
35004331PTBU63411650×402×1・1/2
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35004155
2021-01-04
用途: 高圧ガス設備の検査

肉厚も問題なく充分使えます。屋外で使用することが多いのでステンレスを選定しました。

対象商品 : 35004191
2019-02-16
用途: 高圧洗浄機

高圧洗浄機(業務用)の開閉バルブの径落としに使用しました。高圧用なので肉厚もあり良い商品と思います。もちろん使用に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする