曜日別特売

ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル

ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル - フジトク
(2件のレビュー)
形状ニップル材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12接続PT(管用テーパネジ)内容量1個
全13種類を絞り込む
呼び径(B)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35004347PTN71738810×83/8×1/4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35004356PTN722451215×81/2×1/4
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35004365PTN922451115×101/2×3/8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35004374PTN927481120×103/4×3/8
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35004383PTN1327481020×153/4×1/2
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35004392PTN1335541225×151×1/2
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
35004401PTN1635541025×201×3/4
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
35004417PTN1646561332×201・1/4×3/4
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
35004426PTN2046561232×251・1/4×1
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
35004435PTN2050601340×251・1/2×1
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
35004444PTN2850601140×321・1/2×1・1/4
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
35004453PTN2863661750×322×1・1/4
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
35004462PTN3063661650×402×1・1/2
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 油圧機器のメンテナンス
建設業・工事業

耐圧が低いので残念です。70mpaの商品があれいいです。

対象商品 : 35004356
2019-02-16
用途: 高圧洗浄機

高圧洗浄機(業務用)の開閉バルブの径落としに使用致しました。肉厚で良い商品と思います。もちろん使用に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする