曜日別特売

Bシリーズ 10K グローブバルブ UJMシリーズ

Bシリーズ 10K グローブバルブ UJMシリーズ - KITZ(キッツ)Bシリーズ 10K グローブバルブ UJMシリーズ - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)ステンレスSCS14A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SUS316/SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10Kバルブ種類グローブバルブ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35028323UJM-10A103/810K
20,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
35028332UJM-15A151/210K
20,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
35028341UJM-20A203/410K
24,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
35028357UJM-25A25110K
34,400
20,980
23,078(税込)
当日出荷
35028366UJM-32A321-1/410K
44,600
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
35028375UJM-40A401-1/210K
65,100
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35028384UJM-50A50210K
94,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする