引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ

引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ - SHK引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ - SHK引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ - SHK引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ - SHK引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ - SHK引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ - SHK引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ - SHK引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ - SHK
(11件のレビュー)
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
注意
※変形、破損した状態での使用はおやめ下さい。
全15種類を絞り込む
自由長(mm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
内容量
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
自由長(mm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35052647E-005-111袋(3個)29.15.00.5
オープン
268
295(税込)
当日出荷
35052656E-063-111袋(3個)35.56.30.6
オープン
319
351(税込)
当日出荷
35052665E-008-061袋(3個)32.48.00.7
オープン
319
351(税込)
当日出荷
35052674E-008-131袋(3個)29.78.01.0
オープン
479
527(税込)
当日出荷
35052683E-010-061袋(3個)47.310.01.2
オープン
329
362(税込)
当日出荷
35052692E-010-041袋(2個)69.310.00.8
オープン
649
714(税込)
当日出荷
35052701E-013-071袋(2個)63.612.51.0
オープン
599
659(税込)
当日出荷
35052717E-016-031袋(2個)78.516.01.2
オープン
639
703(税込)
当日出荷
35052726E-016-071袋(2個)85.716.01.4
オープン
829
912(税込)
当日出荷
35052735E-020-011袋(2個)63.420.01.6
オープン
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
35052744E-010-121個104.710.01.4
オープン
739
813(税込)
当日出荷
35052753E-013-121個122.112.51.6
オープン
519
571(税込)
当日出荷
35052762E-016-111個100.216.01.8
オープン
469
516(税込)
当日出荷
35052771E-020-041個138.620.01.6
オープン
669
736(税込)
当日出荷
35052787E-020-111個116.220.02.0
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35052665
2021-01-17
用途: アルボナース消毒毒液噴射台
その他業種

液体ポンプを押して、消毒液を噴射後、ポンプヘッドを元に戻す補助に適切な商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 35052726
2020-05-31
用途: 木工作。
オフィスダマルサービス業

ホームセンターより安く手に入り足すかりますが
もうちょっと種類があれば嬉しいです。

対象商品 : 35052647
2020-05-04
用途: キャブレターのリターンスプリングとして

ワルボロキャブレターは戻し用バネは付いてますがワイヤーが長いと戻りが悪いので取り付けています。目的の物には少し弱めでした。

対象商品 : 35052726
2019-12-19
用途: 機械のメンテナンス
堀越畳店

折損したバネの代替品、太さ、線径が 同じだったので 形を 合わせて代用しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 35052753
2019-03-27
用途: 半自動梱包機ブレーキ用
石島商事株式会社卸売・小売業

半自動梱包機ブレーキのバネが壊れましたので、これで交換して良かったです。ありがとうございました。
石島商事株式会社

対象商品 : 35052656
2019-03-08
用途: タッカーのスプリングの交換

タッカーの交換部品(握りの戻りバネ)として使用。耐久性が心配だが3本セットなので問題なし。ばね力が少し弱いが、今は問題になるレベルではない。

対象商品 : 35052647
2015-05-14
用途: 旧車用
自由業

とても良いと感じます。ただバリエーションを増やして欲しい。

対象商品 : 35052771
2020-07-05
用途: 機械の部品交換
ハイパーシステム

元々機械についていたバネが強すぎたので、バネレートを落とすために交換。
自由長はそのままに線形を細いんものにして、快適に作業が行えました、。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
基本的な質問で申し訳御座いません。
【線径】とは何をさしますか?
【外径】はスプリングの円形部の直径という認識で宜しいでしょうか?
【自由長】とはスプリング両端の円形部も加えた長さになりますか?
ご教示下さい。宜しく御願い致します。
回答:
【線径】は針金の直径です。
【外径】はスプリングの円形部の直径です。
【自由長】はスプリング両端の円形部の内側から内側までの長さです。
対象商品:
35052701
1が参考にしています
2011-12-12
質問:
【自由長(mm)】とは、どういう意味ですか?
回答:
【自由長(mm)】は、縮んだ状態における長さとなります。
対象商品:
35052647
2が参考にしています
2011-10-31
質問:
通電性はありますか?
回答:
まったく通電しないというわけではございませんが、通電するような箇所にお使いいただくことはあまりお勧めできない商品となります。
対象商品:
35052771
1が参考にしています
2011-10-31

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする