Panasonic(パナソニック)
充電ドリルドライバー(カウント機能付)
(1件のレビュー)
ネジの締め忘れを防止。
クラッチが効いてネジ締め正確。
設定トルクを保つ固定カバー付。
ネジ締め本数カウント機能
ねじ締め能力
木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本
木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本
小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本
小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本
穴あけ能力
金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴
金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴
全長(mm)
283
質量(g)
490(電池パック装着時)
機能
高速・低速、オートストップ機能、ネジ締め本数カウント機能、手締め機能、LEDライト
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
217×148×46(ピストル型時)
バッテリー
リチウムイオン (EZ9L10)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
チャック(mm)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20339165
EZ7411LA1JH1
高速/600、低速/200(2段変速)
3.6
高速:1.5{15}
低速:4.4{45}
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
1.5
30
¥34,700
取扱い終了
代替品有
35053663
EZ7411LA1J-B
高速/600、低速/200(2段変速)
3.6
高速:1.5{15}
低速:4.4{45}
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
1.5
30
¥31,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください