Panasonic(パナソニック)
直管蛍光灯 ハイライト
適合
【点灯管】FG-5P
【電子点灯管】FE5P
用途
一般照明用
種別
32W形
電球の種類
蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
色
白色
定格ランプ電力(W)
32
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.435
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
2200
平均演色評価数(Ra)
61
管長(mm)
830
色温度(K)
4200
定格平均寿命(時間)
12000
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35055824
FL32SWF
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る