ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)

ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) - KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) - KITZ(キッツ)
仕様RoHS適合品材質SUS316(フェルール)形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、2.94(100℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、3.43(-20℃~常温の水、油、ガス、化学薬品)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35057303UN3-BP-1-6A61/8
21,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
35057312UN3-BP-2-8A81/4
21,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
35057321UN3-BP-3-10A103/8
27,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする