壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用)

壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用) - Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用) - Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用) - Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用) - Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用) - Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用) - Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用) - Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用) - Panasonic(パナソニック)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。

種類壁面取出しカバー寸法B(mm)146寸法C(mm)126内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35059875DAS2604W828-9385アイボリー227.510473
1,980
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
35059927DAS2804W828-9407アイボリー232.5114.989
2,150
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974796DAS2604A828-9381ブラウン227.510473
1,980
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974805DAS2604H828-9383グレー227.510473
1,980
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974814DAS2604B828-9382ブラック227.510473
1,980
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974823DAS2604S828-9384ホワイト227.510473
1,980
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974832DAS2804A828-9403ブラウン232.5114.989
2,150
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974841DAS2804H828-9405グレー232.5114.989
2,150
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974857DAS2804B828-9404ブラック232.5114.989
2,150
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974866DAS2804S828-9406ホワイト232.5114.989
2,150
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする