コロニーカウンター

コロニーカウンター - アズワン
(1件のレビュー)

片手で、容易にコロニーのカウントができます。
積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。
カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
内蔵された油性ペンは簡単に交換可能です。

アズワン品番2-5764-01付属品油性マーカー黒・赤各1本、電池1個全長(mm)160質量(g)20グリップ径(Φmm)14表示デジタル5桁液晶表示使用電池リチウム電池(CR1220)×1個仕様本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33408006CC-1
12,800
12,700
13,970(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コロニーカウンターペンタイプ CC-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33408006
2020-07-10
用途: 細菌検査
製造業

ペン先が細いのがよても良いです。使い勝手は問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする