よくあるご質問(FAQ)

デンカエレクトロン

大径収縮チューブ

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃〜105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
【全長(m):1】とあるが、5本で1mなのですか?それとも1mのものが5本か10本、入っているのですか?
回答:
内容量は、1mのものが5本入り、または10本入りとなります。
対象商品:
35072082
6人が参考にしています
2011-10-31
質問:
全長1mとあるが、1m×10本ですか?または、10cm×10本ですか?
回答:
1m×10本入りとなります。
対象商品:
35072274
2人が参考にしています
2011-10-31
質問:
被せたい物の径が48mmです。使用可能ですか?
回答:
収縮前Φ52.8mm/収縮後Φ25.0mmの商品ですが、途中で収縮を止めていただければご使用可能です。
対象商品:
35072387
4人が参考にしています
2011-09-27
質問:
内径と肉厚は?
回答:
内径(Φmm) (収縮前)52.8±0.8、(収縮後)25.00
肉厚(mm) (収縮前)0.50、(収縮後)1.15
対象商品:
35072387
2011-08-30

商品詳細へ戻る