曜日別特売

2サイクルエンジンオイル Activ 2T

2サイクルエンジンオイル Activ 2T - カストロール
(47件のレビュー)

街乗りからツーリングまで、アクティブなライディングをしっかりとサポート。カーボンやデポジットの堆積によるパワーダウンを防止。さらに、迅速なエンジンスタートを実現。街乗りからツーリングまで、エンジン本来のパワーを引き出し、あなたのアクティブな走りを確実にサポートします。

用途分離・混合給油 両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
注意
※4サイクルエンジンには使用できません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベースオイル
JASO規格
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35086396-部分合成油FC1
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35086396-34570015-- 2サイクルエンジンオイル NEEDS 345700152サイクルエンジンオイルNEEDS1本(1L)
829
税込912
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35086396
2024-08-20
用途: 管理機除草用に使用
ガレージノブサービス業

2サイクル管理機草刈りの混合燃料に使用中、燃焼の匂いは最高です

対象商品 : 35086396
2024-05-11
用途: 自家使用

昔から使用しています カストロールの安心感は昔から カストロールを入れてオイル回りのトラブルは皆無です 最近は置いてあるお店が減りましたね

対象商品 : 35086396
2023-07-05
用途: 草刈り
hongoその他業種

混合燃料を作るのに使っています、草刈機の調子は良いです

対象商品 : 35086396
2022-12-03
用途: 愛車SDRに使ってます。
不動産業

ずっと使ってます。煙も少なくて満足しています。これからもよろしくお願いいたします。

対象商品 : 35086396
2022-08-14
用途: 2サイクルエンジンの二輪車に使用

同製品をどこで買うよりも安いです。値上がりするまでリピートします!

対象商品 : 35086396
2021-07-17
用途: 2st言ったらカストロ。アドレスV100に使用しました。
その他業種

古いカストロオイルを使用してましたが、とうとう無くなり、こちらを購入。
昔の物と違い、カストロの臭いは薄めで排煙も少なめです。
以前の物は、臭いも強かったけど、煙が凄かった。
煙が少ないので他車の迷惑に少しは配慮出来てるかな?
価格も手ごろなので、今後はこれを使っていきます。

対象商品 : 35086396
2021-07-29
用途: スクーター オイル補充
サービス業

昔からずっとこのオイル。色も匂いも良いです。他を使用した事がないため比較は出来ませんが、特に不具合もないので使い続けるつもりです。

対象商品 : 35086396
2021-10-15
用途: スクーターメンテナンス
その他業種

まだ使用していないが、昔のカストロールの匂いがあると言う事で購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする