曜日別特売

GIKEN レバー用ラッチ

GIKEN レバー用ラッチ - GIKEN(川口技研)
(20件のレビュー)
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズバックセット51mm内容量1個
注意
※枠の変形、ドアの反り等で、ラッチボルトの掛かりが悪くなった場合には、専門業者に相談し修正が必要です。修正しないで使い続けますと壊れる原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35087175DR-8ST-51
1,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 交換用、自宅のレバーが下がりロツクしない、ダイキャストが割れていた。
その他業種

いい感じで交換できました、外形の寸法が少し太く挿入できない、相手を少し削り大変良いドアーになりました、

2025-09-06
用途: 内ドアラッチの交換
その他業種

簡単に交換できた。
微妙なサイズ違いの商品があるようだが、品番に補足してその説明があると安心して購入できる。

対象商品 : 35087175
2024-06-09
用途: 自宅ドア等の改修に
自動車・二輪車・自転車関連業

35年経過した自宅居室ドアのレバーを回してもドアの開閉が出なくなったので,ラッチの型番を調べていたらモノタロウさんで同じ型番のものがあったので購入しました。
DIYで交換可能でした。トイレに入ってラッチが壊れトイレに閉じ込めの可能性があるので家じゅうのラッチを好感しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35087175
2024-12-19
用途: ドアノブの交換
製造業

ピッタリの品物なので、大変ありがとうございました。

対象商品 : 35087175
2023-11-11
用途: ドアノブのメンテナンス
その他業種

ドアのラッチがへたってきたので購入しました。近所ではなかなか手に入らないので助かりました。交換したらいい感じです。

対象商品 : 35087175
2020-07-24
用途: 木製扉のバーツ交換
御宿アーバンコンフォート管理組合

モノタローさんとほかのショップだと価格的にも選ぶにしても
専門備品はやっぱりモノタローさんの方が種類も多く選べるのでより欲しい商品に近い物が揃っています。

対象商品 : 35087175
2021-09-24
用途: 予備で購入
サービス業

以前購入し問題なく交換できたので別な部屋用の予備(いつ壊れても良いように)で購入。

1が参考にしています
対象商品 : 35087175
2019-11-14
用途: 自宅の補修
その他業種

オリジナルと同等品なので全く問題なく交換できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
dr-7st-51との違いはなんでしょう?
また、ラッチのドアに刺し込む穴の直径は何ミリでしょうか?
回答:
取付け幅とラッチ取付け部寸法が異なっております。
DR-8ST-51:幅25mm、取付け部Φ23.6mm
DR-7ST-51:幅22.5mm、取付け部Φ21mm
また取付け穴の直径は使用する錠によって異なりますが、参考までに空錠の場合は【8STの場合:Φ24mm、深さ80mm】、【7STの場合:Φ21mm、深さ80mm】となっております。
対象商品:
35087175
10が参考にしています
2011-12-08

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする